Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO FTC1 aidan kiristyskynnet | AE4HQD 5KNW5

MALCO FTC1 Aidan kiristyskynnet

Varastossa
Tuote: AE4HQD Malli: FTC1Ristiviite: 5KNW5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAidan kiristyskynnet
rakentaminenAlloy Steel
Käsittele väriäNäkyvä oranssi
Kahvan tyyppiTyyny vinyyli päällystetty
Pituus9.5 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus9.5 "
TyyppiVerkkoaita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaFR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO FTC1 Aidan kiristyskynnet
€111.34 / yksikkö