Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA VP01Z johdoton kiillotuskonesarja, 12V | CP2JDJ 373VU5

MAKITA VP01Z johdoton kiillotuskonesarja, 12V

Varastossa
Tuote: CP2JDJ Malli: VP01ZRistiviite: 373VU5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€340.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3905
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAKITA XVP01ZB johdoton kiillotuskonesarja, 18V Lxt, paljas työkalu, 2-3 tuuman tukityyny, pyörivä, koukku ja silmukka | CP2JDQ 373VU9 XPP01ZB€425.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA VP01Z johdoton kiillotuskonesarja, 12V
€340.59 / yksikkö