MAKITA DML810 johdoton työmaavalo, 18V Lxt, Paljas työkalu, 5, 500 Lm | CT2DKF 60JL80

MAKITA DML810 johdoton työpistevalo, 18V Lxt, Paljas työkalu, 5, 500 Lm

Varastossa
Tuote: CT2DKF Malli: DML810Ristiviite: 60JL80

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€886.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.47
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA DML810 johdoton työpistevalo, 18V Lxt, Paljas työkalu, 5, 500 Lm
€886.50 / yksikkö