MAKITA 98202 terän teroitin | AA6LXW 14H006

MAKITA 98202 Terän teroitin

Varastossa
Tuote: AA6LXW Malli: 98202Ristiviite: 14H006

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€967.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerän teroitin
Vahvistimet AC1.1 A
sisu1000
kokonaisleveys15.375 "
RPM560

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.63
Laivan korkeus (cm)25.5
Laivan pituus (cm)40.51
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8460390050
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

Veitsen ja terän teroittimet palauttavat leikkuuterän tylsiin veitsiin, saksiin, taltoihin ja muihin teräisiin leikkaustyökaluihin. Nämä teroittimet tarjoavat suuremman tarkkuuden ja johdonmukaisemman tuloksen kuin käsin hiovat teräkset ja teroituskivet.

Ominaisuudet:

  • Se on varustettu äänettömällä moottorilla, jonka nopeus on 560 rpm hienon viimeistelyn takaamiseksi.
  • Tässä teränteroittimessa on suuret, 7-7/8 tuuman alumiinioksidihiomalaikat tarkkaan teroittamiseen.
  • Se on kevyt kuljettamisen helpottamiseksi.
  • Tässä terän teroittimessa on vesisyöttö, joka jäähdyttää teriä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Makita 98202 -teränteroittimen terän teroituskapasiteetti?

V. Se voi teroittaa höylän teriä, joiden pituus on jopa 15-3/4 tuumaa.

K. Kuinka asentaa Makita 98202 -teränteroitin?

V. Tämä terän teroitin mahdollistaa asennuksen pöytälevylle turvallisen asennuksen takaamiseksi.

K. Mitä työkaluja tämän terän teroittimen mukana tulee?

V. Se sisältää jakoavaimen, teränpitimen ja viivakokoonpanon.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA 98202 Terän teroitin
€967.48 / yksikkö