Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA 9227C R / a kiillotuskone 7 tuuman kierrosta minuutissa 600-3000 10 A 120v | AE3VJZ 5GDX3

MAKITA 9227C R/a kiillotuskone 7 tuumaa rpm 600-3000 10 A 120v

Varastossa
Tuote: AE3VJZ Malli: 9227CRistiviite: 5GDX3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€414.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikean kulman kiillotusaine
Ampeeria10.0
Vahvistimet @ 120V10.0
LaakeritPallo ja neula
Johto8 ft
Kahvan muotoiluSilmukka ja sivukahva
Ei kuormitusta RPM600 ja 3000
Pad Size7"
Koko7"
NopeustyyppiSoita elektronisesti
Karan kierteen koko5/8 tuumaa
Kytkimen tyyppiLaukaista
Työkalun pituus18.5 "
Työkalun paino6.6 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.09
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8467290010
AlkuperämaaAU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA 9227C R/a kiillotuskone 7 tuumaa rpm 600-3000 10 A 120v
€414.26 / yksikkö