MAIN FILTER INC. MF0849677 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 Inch Height | CG4NLB

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG4NLB Malli: MF0849677
€42.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD3.75 "
Murtumispaine261 PSI
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus25
VirtausUlkopuolella
Virtausnopeus26 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus5.31 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre16 UNF
Kierteen koko1.5 "
Ylin OD3.75 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FAIREY ARLON

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusPohja ODMurtumispaineKorkeusmikroniaKierreKierteen kokoYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0301826 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.949 tuuman korkeus | CF7ZNP HA134 MF030182679 gpm5.079 "246.68.949 "2511 BSP1.25mm5.079 "€85.37
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0301831 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Buna Seal, 7.02 tuuman korkeus | CF7ZNV HA372 MF030183179 gpm5.079 "246.6 PSI7.022511 BSP1.25mm5.079 "€57.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0304027 Spin-On suodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Buna Seal, 7.02 tuuman korkeus | CF8AAC MF030402779 gpm5.079 "246.6 PSI7.022511 BSP1.25mm5.079 "€57.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0304225 Spin-On-suodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.748 tuuman korkeus | CF8ABL CA6003 MF030422522 gpm3.78 "304.65.748 "2514 BSP-3.78 "€50.53
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0305644 Spin-On-suodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 10.94 tuuman korkeus | CF8AMC HI204907 MF030564440 gpm5.06 "261 PSI10.942516 UNF1.5 "5.06 "€79.42
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0307633 Spin-On-suodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.75 tuuman korkeus | CF8BGR HF28731 MF030763322 gpm3.75 "3048.75 "2512 UNF1mm3.75 "€60.37
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308310 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Buna Seal, 7.88 tuuman korkeus | CF8BWX HF6338 MF030831026 gpm3.75 "2617.88 "2516 UNF1.5 "3.75 "€55.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€42.69 / yksikkö