MAIN FILTER INC. MF0831682 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 420 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CG4HDX 940592

PÄÄSUODATIN INC. MF0831682 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 420 mikronia, Viton -tiiviste, 9.25 tuuman korkeus

Tuote: CG4HDX Malli: MF0831682Ristiviite: 940592 '
€50.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.071 "
Halkeilupaine305 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus420
Suodattimen koko551 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus9.25 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia420
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.595 "
Ylin OD3.071 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto PARKER 940592

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0893598 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 420 mikronia, Viton -tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CG4YHX P320EAM4203F4 MF0893598€50.44
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0893599 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 420 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 9.25 tuumaa | CG4YHY P320EAM4203N4 MF0893599€50.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0831682 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 420 mikronia, Viton -tiiviste, 9.25 tuuman korkeus
€50.44 / yksikkö