MAIN FILTER INC. MF0712013 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 170 mikronia, tiiviste, 3.48 tuuman korkeus | CG4CNX SH59030

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG4CNX Malli: MF0712013Ristiviite: SH59030 '
€41.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.39 "
Pohja OD2.46 "
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus170
Suodattimen koko95 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus3.48 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia170
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID1.65 "
Ylin OD2.46 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HIFI SH59030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAIN FILTER INC. MF0066333 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 170 mikronia, tiiviste, 3.48 tuuman korkeus | CF7CNV WT354 MF0066333€41.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0191705 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 170 mikronia, tiiviste, 3.48 tuuman korkeus | CF7NAU MF0191705€41.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0191706 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 170 mikronia, tiiviste, 3.48 tuuman korkeus | CF7NAV MF0191706€41.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0191786 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 170 mikronia, tiiviste, 3.48 tuuman korkeus | CF7NAZ MF0191786€41.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0613822 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 170 mikronia, tiiviste, 3.48 tuuman korkeus | CG3TNF MF0613822€41.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0653465 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 170 mikronia, tiiviste, 3.48 tuuman korkeus | CG4ABG 94646 MF0653465€41.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€41.16 / yksikkö