MAIN FILTER INC. MF0611856 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 1.45 tuuman korkeus | CG3RTN

PÄÄSUODATIN INC. MF0611856 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronin luokitus, tiiviste, 1.45 tuuman korkeus

Tuote: CG3RTN Malli: MF0611856
€22.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.65 "
Pohja OD1.634 "
Koko1.03
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen koko26 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus1.45 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia20
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID0.65 "
Ylin OD1.634 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansallisten suodattimien vaihto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0034588 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, luokitus 20 mikronia, tiiviste, korkeus 5.82 tuumaa | CF6UBE MF00345881.811 "2.913 "5.82 "1.496 "2.913 "€37.04
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0121419 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 1.45 tuuman korkeus | CF7FRY 6P25 MF01214190.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "€22.26
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0355850 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 5.82 tuuman korkeus | CF8LZE 1140P25A0000 MF03558501.811 "2.913 "5.82 "1.496 "2.913 "€37.04
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0355851 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronin luokitus, tiiviste, 5.82 tuuman korkeus | CF8LZF 1140P25P MF03558511.811 "2.913 "5.82 "1.496 "2.913 "€37.04
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0356559 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronin luokitus, tiiviste, 5.82 tuuman korkeus | CF8MCP RA140P25 MF03565591.811 "2.913 "5.82 "1.496 "2.913 "€37.04
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0358132 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 1.45 tuuman korkeus | CF8MTD MF03581320.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "€22.26
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0397273 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 5.82 tuuman korkeus | CF8WPR RS035K20B MF03972731.811 "2.913 "5.82 "1.496 "2.913 "€37.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0611856 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronin luokitus, tiiviste, 1.45 tuuman korkeus
€22.26 / yksikkö