MAIN FILTER INC. MF0610027 Hydraulisuodatin, lasi, luokitus 10 mikronia, neopreenitiiviste, korkeus 7.48 tuumaa | CG3QXR

PÄÄSUODATIN INC. MF0610027 Hydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, neopreenitiiviste, 7.48 tuuman korkeus

Tuote: CG3QXR Malli: MF0610027
€62.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.409 "
Pohja OD4.173 "
Koko43.69
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko446 neliömetriä Tuumaa
VirtausNurinpäin
VirtaussuuntaNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliNeopreeni
Korkeus7.48 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiNeopreeni
Top ID2.835 "
Ylin OD4.173 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansallisten suodattimien vaihto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAIN FILTER INC. MF0357818 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, neopreenitiiviste, 7.48 tuuman korkeus | CF8MPE MF0357818€62.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0358537 Hydraulisuodatin, lasi, luokitus 10 mikronia, neopreenitiiviste, korkeus 7.48 tuumaa | CF8MVG WG191 MF0358537€62.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0388392 Hydraulisuodatin, lasi, luokitus 10 mikronia, neopreenitiiviste, korkeus 7.48 tuumaa | CF8UDF TXW4RCC10N MF0388392€62.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0850983 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, neopreenitiiviste, korkeus 7.48 tuumaa | CG4PVH MF0850983€62.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0610027 Hydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, neopreenitiiviste, 7.48 tuuman korkeus
€62.27 / yksikkö