MAIN FILTER INC. MF0606668 Hydraulic Filter, Stainless Steel Fiber, 3 Micron Rating, Viton Seal, 6.22 Inch Height | CG3NPP

PÄÄSUODATIN INC. MF0606668 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 3 mikronin luokitus, Viton -tiiviste, 6.22 tuuman korkeus

Tuote: CG3NPP Malli: MF0606668
€174.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.752 "
SuodatinmassatRuostumaton teräskuitu
Korkeus6.22 "
mikronia3
TiivistetyyppiVitoton
Top ID0.87 "
Ylin OD1.752 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansallisten suodattimien vaihto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0060016 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 3 mikronin luokitus, Viton -tiiviste, 6.22 tuuman korkeus | CF6YEW DHD110A03B MF00600166.22 "€174.28
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0060377 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 3 mikronia, Viton-tiiviste, 3.58 tuuman korkeus | CF6YTR DHD60A03B MF00603773.58 "€126.71
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0306506 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 3 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 6.22 tuumaa | CF8AZA MF03065066.22 "€174.28
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0318317 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 3 mikronia, Viton-tiiviste, 3.58 tuuman korkeus | CF8CZP 245100 MF03183173.58 "€126.71
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0318604 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 3 mikronia, Viton-tiiviste, 3.58 tuuman korkeus | CF8DKA 0060D003V MF03186043.58 "€126.71
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0318605 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 3 mikronia, Viton-tiiviste, 3.58 tuuman korkeus | CF8DKB 0060D003VV MF03186053.58 "€126.71
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0597650 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 3 mikronia, Viton -tiiviste, 6.22 tuuman korkeus | CG3FXY D34B03AV MF05976506.22 "€174.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0606668 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 3 mikronin luokitus, Viton -tiiviste, 6.22 tuuman korkeus
€174.28 / yksikkö