MAIN FILTER INC. MF0603730 Hydraulisuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, neopreenitiiviste, 4.45 tuuman korkeus | CG3LBJ W01AG629

PÄÄSUODATIN INC. MF0603730 Hydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, neopreenitiiviste, 4.45 tuuman korkeus

Tuote: CG3LBJ Malli: MF0603730Ristiviite: W01AG629 '
€23.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.77 "
Koko7.59
Kutista paine304
Halkeilupaine304 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko81 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliNeopreeni
Korkeus4.45 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia5
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiNeopreeni
Top ID1"
Ylin OD1.77 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX W01AG629

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0433241 Vaihtosuodatin, lasi, 5 mikronia, neopreenitiiviste, 4.45 tuuman korkeus | CG2BLZ KH39MG001 MF0433241€23.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0603730 Hydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, neopreenitiiviste, 4.45 tuuman korkeus
€23.81 / yksikkö