PÄÄSUODATIN INC. MF0598374 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 9.68 tuuman korkeus | CG3GQF D60B25BB

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3GQF Malli: MF0598374Ristiviite: D60B25BB '
€69.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.85 "
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus25
Suodattimen koko226 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus9.68 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID1.004 "
Ylin OD1.85 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX D60B25BB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0065687 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 8.26 tuuman korkeus | CF7CAD S141T25 MF00656878.26 "2.047 "3.898 "2.047 "3.898 "-73 PSI339 neliömetriä Tuumaa€79.42
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065775 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 7.79 tuuman korkeus | CF7CAU S230T25 MF00657757.79 "2.284 "3.504 "2.284 "3.504 "4444 PSI243 neliömetriä Tuumaa€84.46
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0065780 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 25 mikronin luokitus, tiiviste, 7.79 tuuman korkeus | CF7CAY S231T25 MF00657807.79 "2.559 "3.898 "2.559 "3.898 "---€98.81
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065785 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 7.79 tuuman korkeus | CF7CBC S232T25 MF00657857.79 "3.032 "4.724 "3.032 "4.724 "4444 PSI363 neliömetriä Tuumaa€112.75
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0065790 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 25 mikronin luokitus, tiiviste, 7.79 tuuman korkeus | CF7CBG S233T25 MF00657907.79 "3.661 "5.354 "3.661 "5.354 "4444 PSI423 neliömetriä Tuumaa€123.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065957 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 11.41 tuuman korkeus | CF7CFF S620T25 MF006595711.413.622 "4.961 "3.622 "4.961 "-73 PSI425 neliömetriä Tuumaa€129.05
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0304241 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 7.79 tuuman korkeus | CF8ACD CF1203 MF03042417.792.284 "3.504 "2.284 "3.504 "-44 PSI243 neliömetriä Tuumaa€84.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€69.09 / yksikkö