MAIN FILTER INC. MF0597643 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 75 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.83 tuumaa | CG3FXU D33B75TAV

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3FXU Malli: MF0597643Ristiviite: D33B75TAV '
€91.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.681 "
Halkeilupaine363 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus75
Suodattimen koko586 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus7.83 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia75
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.913 "
Ylin OD3.681 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX D33B75TAV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen kokoKorkeusHinta
MAIN FILTER INC. MF0060008 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 75 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.83 tuumaa | CF6YEP D931T75A MF0060008586 neliömetriä Tuumaa7.83 "€91.54
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0060015 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 75 mikronia, Viton-tiiviste, 12.59 tuuman korkeus | CF6YEV D932T75A MF0060015954 neliömetriä Tuumaa12.59€104.83
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0306504 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 75 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.83 tuumaa | CF8AYZ MF0306504586 neliömetriä Tuumaa7.83 "€91.54
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0597649 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 75 mikronin luokitus, Viton -tiiviste, 12.59 tuuman korkeus | CG3FXX D34B75TAV MF0597649954 neliömetriä Tuumaa12.59 "€104.83
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0606658 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 75 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.83 tuumaa | CG3NPH MF0606658586 neliömetriä Tuumaa7.83 "€91.54
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0606667 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 75 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 12.59 tuumaa | CG3NPN MF0606667954 neliömetriä Tuumaa12.59 "€104.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€91.54 / yksikkö