MAIN FILTER INC. MF0596636 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikronin luokitus, Viton Seal, 12.95 tuuman korkeus | CG3EZD D46A01GAV

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3EZD Malli: MF0596636Ristiviite: D46A01GAV '
€42.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.087 "
Koko31.60
Kutista paine305
Halkeilupaine305 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko427 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus12.95 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia1
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID0.965 "
Ylin OD2.087 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX D46A01GAV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTop IDPohjan tunnusPohja ODYlin ODKokoKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0058197 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikroni, Viton Seal, 7.953 tuuman korkeus | CF6WCJ C341G01 MF00581972.008 "-3.11 "3.11 "----€63.84
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0058383 Vaihtosuodatin, lasi, 1 mikronia, Viton -tiiviste, 4.44 tuuman korkeus | CF6WFR D111G01A MF00583831.004 "-1.772 "1.772 "----€27.32
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058385 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikronin luokitus, Viton Seal, 4.48 tuuman korkeus | CF6WFU D111G01B MF00583851"-1.772 "1.772 "----€70.01
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058427 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikronin luokitus, Viton Seal, 8.22 tuuman korkeus | CF6WHJ D112G01A MF00584271.004 "-1.772 "1.772 "----€35.81
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058429 Vaihtosuodatin, lasi, 1 mikronia, Viton -tiiviste, 8.26 tuuman korkeus | CF6WHL D112G01B MF00584291"-1.772 "1.772 "----€89.77
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058469 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikroni, Viton Seal, 4.56 tuuman korkeus | CF6WJX D120G01A MF00584690.965 "-2.087 "2.087 "----€35.74
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058541 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikroni, Viton-tiiviste, 12.95 tuuman korkeus | CF6WLX D122G01A MF00585410.965 "-2.087 "2.087 "31.60-305 PSI427 neliömetriä Tuumaa€42.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€42.00 / yksikkö