MAIN FILTER INC. MF0594644 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 11.81 tuuman korkeus | CG3DKT DHR0315F2

PÄÄSUODATIN INC. MF0594644 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronia, Buna -tiiviste, 11.81 tuuman korkeus

Tuote: CG3DKT Malli: MF0594644Ristiviite: DHR0315F2'
€55.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.331 "
Pohja OD2.835 "
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus25
VirtausNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus11.81 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID1.772 "
Ylin OD2.835 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjaus DIAMOND DHR0315F2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPohjan tunnusPohja ODVirtaussuuntaKorkeusmikroniaTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0062740 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF7ALW R331G25P MF0062740Ulkopuolella3.5 "6.083 "Ulkopuolella17.99 "253.5 "6.083 "€115.14
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065838 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Buna Seal, 9.29 tuuman korkeus | CF7CCJ S4110G25 MF0065838Nurinpäin1.732 "3.661 "Nurinpäin9.29 "251.732 "3.661 "€68.40
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065846 Hydraulisuodatin, Lasin/vedenpoisto, 25 mikronia, Buna-tiiviste, Korkeus 9.29 tuumaa | CF7CCL S4110GW25 MF0065846-1.732 "3.661 "-9.29 "251.732 "3.661 "€73.29
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065872 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 18.5 tuuman korkeus | CF7CDG S4111G25 MF0065872Nurinpäin1.732 "3.661 "-18.5251.732 "3.661 "€132.99
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0065972 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronia, Buna -tiiviste, 18.27 tuuman korkeus | CF7CFQ WG161 MF0065972Nurinpäin2.34 "3.94 "-18.27252.53 "3.94 "€82.03
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065985 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 7.8 tuuman korkeus | CF7CFV WG188 MF0065985Ulkopuolella-3.07 "-7.8 "251.7 "3.07 "€49.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066064 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 9.53 tuuman korkeus | CF7CHV WG390 MF0066064Ulkopuolella-2.72 "-9.53 "251.35 "2.72 "€71.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0594644 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronia, Buna -tiiviste, 11.81 tuuman korkeus
€55.69 / yksikkö