MAIN FILTER INC. MF0593161 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Viton-tiiviste, 8.012 tuuman korkeus | CG3CEF

PÄÄSUODATIN INC. MF0593161 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Viton -tiiviste, 8.012 tuuman korkeus

Tuote: CG3CEF Malli: MF0593161
€163.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.228 "
Halkeilupaine235 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus25
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus8.012
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.791 "
Ylin OD3.228 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • PÄÄSUODATTIMEN vaihto

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimikroniaPohjan tunnusPohja ODTiivistetyyppiTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineHinta
MAIN FILTER INC. MF0034054 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 20.16 tuuman korkeus | CF6TWA MF0034054253.7 "5.59 "hyvä3.7 "5.59 "-870 PSI€521.20
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066269 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 20.16 tuuman korkeus | CF7CMR WT1055 MF0066269253.7 "5.59 "hyvä3.7 "5.59 "870870 PSI€521.20
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0193226 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 5.11 tuumaa | CF7NDT MF0193226-1.378 "2.756 "Vitoton1.378 "2.756 "--€59.37
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0193261 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, 9.84 tuuman korkeus | CF7NER MF01932611252.992 "5.118 "Vitoton2.992 "5.118 "--€94.69
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0193262 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Viton-tiiviste, 9.84 tuuman korkeus | CF7NET MF0193262-2.992 "5.118 "Vitoton2.992 "5.118 "--€197.32
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0355751 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Buna -tiiviste, 20.16 tuuman korkeus | CF8LYQ 11401G251P MF0355751253.7 "5.59 "hyvä3.7 "5.59 "870870 PSI€521.20
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0355753 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 20.16 tuuman korkeus | CF8LYT 11401G25D000P MF0355753253.7 "5.59 "hyvä3.7 "5.59 "870870 PSI€521.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0593161 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Viton -tiiviste, 8.012 tuuman korkeus
€163.70 / yksikkö