MAIN FILTER INC. MF0592167 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 150 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 9.25 tuumaa | CG3BHG

MAIN FILTER INC.

Tuote: CG3BHG Malli: MF0592167
€49.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.654 "
Pohja OD3.898 "
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko197 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus9.25 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia150
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.654 "
Ylin OD3.898 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaavat ERITYISTEKNIIKAT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0007594 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CF6RKA MF00075943.898 "-145 PSI197 neliömetriä Tuumaa9.25 "1.654 "3.898 "€49.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066582 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CF7CWF MF00665823.898 "-145 PSI197 neliömetriä Tuumaa9.25 "1.654 "3.898 "€49.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0067123 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CF7CXV MF00671233.898 "145145 PSI197 neliömetriä Tuumaa9.25 "1.654 "3.898 "€49.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0077492 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CF7DHH 57843 MF00774923.898 "-145 PSI197 neliömetriä Tuumaa9.25 "1.654 "3.898 "€49.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0090767 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CF7DUY MF00907673.898 "145145 PSI197 neliömetriä Tuumaa9.25 "1.654 "3.898 "€49.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0118049 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CF7FLY 50309D149W MF01180493.898 "145145 PSI197 neliömetriä Tuumaa9.25 "1.654 "3.898 "€49.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0178365 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 12.91 tuuman korkeus | CF7KPR 2055872 MF01783653.563 "-435 PSI1028 neliömetriä Tuumaa12.911.894 "3.563 "€151.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAIN FILTER INC.
€49.62 / yksikkö