PÄÄSUODATIN INC. MF0590045 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronia, Buna -tiiviste, 8.07 tuuman korkeus | CG2ZQC 18200H10XLG000M

PÄÄSUODATIN INC. MF0590045 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronia, Buna -tiiviste, 8.07 tuuman korkeus

Tuote: CG2ZQC Malli: MF0590045Ristiviite: 18200H10XLG000M '
€105.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.504 "
Pohja OD5.906 "
Koko114.75
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus10
Suodattimen koko1172 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus8.07 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID3.504 "
Ylin OD5.906 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto REXROTH 18200H10XLG000M

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTop IDPohjan tunnusPohja ODYlin ODKokoKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0005977 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 4.65 tuuman korkeus | CF6QLK MF00059771.07 "-2.87 "2.87 "27.80-145 PSI284 neliömetriä Tuumaa€43.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006573 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 8.07 tuuman korkeus | CF6QZF MF00065733.504 "3.504 "5.906 "5.906 "114.75-435 PSI1172 neliömetriä Tuumaa€105.23
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0037919 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 7.59 tuuman korkeus | CF6UQW MF00379195.532 "5.532 "7.933 "7.933 "141.88-435 PSI1449 neliömetriä Tuumaa€214.28
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0096249 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 4.65 tuuman korkeus | CF7EQQ 935125 MF00962491.07 "-2.87 "2.87 "27.80145145 PSI284 neliömetriä Tuumaa€43.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0116399 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.07 tuuman korkeus | CF7FJE 0485207010VG16BP MF01163993.504 "3.504 "5.906 "5.906 "114.75435435 PSI1172 neliömetriä Tuumaa€105.23
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0182856 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.07 tuuman korkeus | CF7LZW 300803 MF01828563.504 "3.504 "5.906 "5.906 "114.75435435 PSI1172 neliömetriä Tuumaa€105.23
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0201603 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 4.65 tuuman korkeus | CF7NXC CS7 MF02016031.07 "-2.87 "2.87 "27.80-145 PSI284 neliömetriä Tuumaa€43.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0590045 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronia, Buna -tiiviste, 8.07 tuuman korkeus
€105.23 / yksikkö