PÄÄSUODATIN INC. MF0575538 Vaihdettava spin-suodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, 8.945 tuuman korkeus | CG2NUH A413G03

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG2NUH Malli: MF0575538Ristiviite: A413G03 '
€85.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD3.728 "
Murtumispaine1015
Koko40.18
Kutista paine290
Halkeilupaine290 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko543 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
Virtausnopeus79 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus8.945 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia3
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre12 UN2B
Kierteen koko1.375
Ylin OD3.819 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC A413G03

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtumispaineSuodatinmassatSuodattimen luokitusKorkeusmikroniaHinta
MAIN FILTER INC. MF0575534 Vaihtopyörästettävä suodatin, selluloosa, 5 mikronia, Buna Seal, 8.945 tuuman korkeus | CG2NUE A413C05 MF05755341015 PSISelluloosa58.9455€57.58
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0575535 Spin-On-suodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.945 tuuman korkeus | CG2NUF A413C10 MF05755351015Selluloosa-8.945 "10€57.58
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0575537 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna-tiiviste, 8.945 tuuman korkeus | CG2NUG A413C25 MF05755371015 PSISelluloosa208.94520€57.58
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0575539 Spin-On-suodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.945 tuuman korkeus | CG2NUJ A413G06 MF05755391015 PSILasi58.9455€95.00
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0575540 Spin-On-suodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.945 tuuman korkeus | CG2NUK A413G10 MF05755401015Lasi-8.945 "10€70.69
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0575541 Vaihdettava spin-suodatin, lasi, 15 mikronia, Buna-tiiviste, 8.945 tuuman korkeus | CG2NUL A413G15 MF05755411015 PSILasi158.94515€67.51
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0575542 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 15 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.945 tuuman korkeus | CG2NUM A413G15R MF05755421015Lasi-8.945 "15€70.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€85.13 / yksikkö