PÄÄSUODATIN INC. MF0575527 Vaihdettava spin-suodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, 6.13 tuuman korkeus | CG2NTX A411G03

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG2NTX Malli: MF0575527Ristiviite: A411G03 '
€65.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD3.728 "
Murtumispaine1015
Koko30.34
Kutista paine290
Halkeilupaine290 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko410 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
Virtausnopeus79 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus6.13 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia3
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre12 UN2B
Kierteen koko1.375
Ylin OD3.819 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC A411G03

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtumispaineSuodatinmassatSuodattimen luokitusmikroniaHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0575523 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 5 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, 6.13 tuuman korkeus | CG2NTT A411C05 MF05755231015Selluloosa-5€46.75
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0575524 Vaihtopyörästösuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna Seal, 6.13 tuuman korkeus | CG2NTU A411C10 MF05755241015 PSISelluloosa1010€46.75
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0575525 Spin-On-suodatin, selluloosa, 15 mikronin luokitus, Buna Seal, 6.13 tuuman korkeus | CG2NTV A411C15 MF05755251015Selluloosa-15€46.75
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0575526 Spin-On-suodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna Seal, 6.13 tuuman korkeus | CG2NTW A411C25 MF05755261015 PSISelluloosa2020€46.75
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0575528 Spin-On-suodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 6.13 tuuman korkeus | CG2NTY A411G06 MF05755281015 PSILasi55€59.77
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0575529 Spin-On-suodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 6.13 tuuman korkeus | CG2NTZ A411G10 MF05755291015Lasi-10€57.58
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0575530 Spin-On-suodatin, lasi, 15 mikronin luokitus, Buna Seal, 6.13 tuuman korkeus | CG2NUA A411G15 MF05755301015 PSILasi1515€57.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€65.33 / yksikkö