MAIN FILTER INC. MF0434161 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, tiiviste, 6.496 tuuman korkeus | CG2BWD P168579

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG2BWD Malli: MF0434161Ristiviite: P168579 '
€39.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.409 "
Pohja OD2.874 "
Kutista paine72
Halkeilupaine72 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko161 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus6.496 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia50
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID2.409 "
Ylin OD2.874 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto DONALDSON/FBO/DCI P168579

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0308944 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, tiiviste, 6.496 tuuman korkeus | CF8CMN HF7752 MF03089442.874 "2.409 "2.874 "-72 PSI161 neliömetriä Tuumaa6.496 "2.409 "€39.61
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0434031 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 50 mikronin luokitus, tiiviste, 8.98 tuuman korkeus | CG2BVD XH05115 MF04340314.29 "2.99 "4.29 "145145 PSI402 neliömetriä Tuumaa8.98 "2.99 "€145.93
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434160 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, tiiviste, 6.496 tuuman korkeus | CG2BWC TOHF7752 MF04341602.874 "2.409 "2.874 "7272 PSI161 neliömetriä Tuumaa6.496 "2.409 "€39.61
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434162 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, tiiviste, 6.496 tuuman korkeus | CG2BWE MF04341622.874 "2.409 "2.874 "-72 PSI161 neliömetriä Tuumaa6.496 "2.409 "€39.61
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434357 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, tiiviste, korkeus 7.874 tuumaa | CG2BXL SH62118 MF04343574.528 "-4.528 "---7.8742.835 "€505.70
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434358 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, tiiviste, 7.874 tuuman korkeus | CG2BXM WT1469 MF04343584.528 "-4.528 "---7.8742.835 "€505.70
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434359 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, tiiviste, 7.874 tuuman korkeus | CG2BXN 1517129 MF04343594.528 "-4.528 "---7.8742.835 "€505.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€39.61 / yksikkö