PÄÄSUODATIN INC. MF0432393 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, guarnitaalitiiviste, 9.88 tuuman korkeus | CG2ATU G00603

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG2ATU Malli: MF0432393Ristiviite: G00603 '
€419.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus5.31 "
Pohja OD5.96 "
Koko36.11
Kutista paine73
Halkeilupaine73 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen koko903 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliGuarnital
Korkeus9.88 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiGuarnital
Top ID3.74 "
Ylin OD5.96 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto PARKER G00603

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTop IDPohjan tunnusPohja ODYlin ODKokoKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0065890 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 mikronia, Guarnital Seal, Korkeus 7.55 tuumaa | CF7CDM S420C10 MF00658901.61 "2.01 "3.31 "3.33 "9.36-51 PSI234 neliömetriä Tuumaa€139.21
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065904 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 mikronin luokitus, Guarnital Seal, 9.88 tuuman korkeus | CF7CDV S440C10 MF00659043.74 "5.31 "5.96 "5.96 "36.117373 PSI903 neliömetriä Tuumaa€419.89
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0092634 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, guarnitaalitiiviste, 7.55 tuuman korkeus | CF7DWV 901274 MF00926341.61 "2.01 "3.31 "3.33 "9.365151 PSI234 neliömetriä Tuumaa€139.21
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0092708 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, guarnitaalitiiviste, 9.88 tuuman korkeus | CF7DWY 901662 MF00927083.74 "5.31 "5.96 "5.96 "36.11-73 PSI903 neliömetriä Tuumaa€419.89
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0339259 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 mikronin luokitus, Guarnital Seal, 7.55 tuuman korkeus | CF8KKB G00587 MF03392591.61 "2.01 "3.31 "3.33 "9.365151 PSI234 neliömetriä Tuumaa€139.21
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0432371 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, guarnitaalitiiviste, 7.55 tuuman korkeus | CG2ATE XH04671 MF04323711.61 "2.01 "3.31 "3.33 "9.36-51 PSI234 neliömetriä Tuumaa€139.21
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0603426 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 mikronia, Guarnital Seal, Korkeus 7.55 tuumaa | CG3KUC S38E10C MF06034261.61 "2.01 "3.31 "3.33 "9.36-51 PSI234 neliömetriä Tuumaa€139.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€419.89 / yksikkö