MAIN FILTER INC. MF0427369 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 120 mikronia, tiiviste, 4.13 tuuman korkeus | CF9WHH P171787

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF9WHH Malli: MF0427369Ristiviite: P171787 '
€35.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.331 "
Pohja OD2.835 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus120
Korkeus4.13
Tiivistetyyppihyvä
Top ID1.772 "
Ylin OD2.835 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto DONALDSON/FBO/DCI P171787

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0301839 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 120 mikronia, tiiviste, 4.13 tuuman korkeus | CF7ZPD HE019 MF03018390.331 "2.835 "-4.131.772 "2.835 "€35.64
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0301938 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 120 mikronia, tiiviste, 18.89 tuuman korkeus | CF7ZTD HE324 MF03019380.409 "4.961 "-18.893.622 "4.961 "€104.58
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0427325 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 120 mikronia, tiiviste, 2.16 tuuman korkeus | CF9WFP XH03581 MF04273250.331 "2.835 "43 neliömetriä Tuumaa2.16 "1.772 "2.835 "€30.22
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0427370 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 120 mikronia, tiiviste, 4.13 tuuman korkeus | CF9WHJ XH03592 MF04273700.331 "2.835 "-4.131.772 "2.835 "€35.64
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0427371 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 120 mikronia, tiiviste, 4.13 tuuman korkeus | CF9WHK MF04273710.331 "2.835 "-4.13 "1.772 "2.835 "€35.64
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0427421 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 120 mikronia, tiiviste, 5.9 tuuman korkeus | CF9WKF P171788 MF04274210.331 "2.835 "123 neliömetriä Tuumaa5.9 "1.772 "2.835 "€38.56
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0427422 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 120 mikronia, tiiviste, 5.9 tuuman korkeus | CF9WKG XH03603 MF04274220.331 "2.835 "123 neliömetriä Tuumaa5.9 "1.772 "2.835 "€38.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€35.64 / yksikkö