MAIN FILTER INC. MF0343563 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 14.646 Inch Height | CF8LHE

PÄÄSUODATIN INC. MF0343563 Vaihtosuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton -tiiviste, 14.646 tuuman korkeus

Tuote: CF8LHE Malli: MF0343563
€181.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.878 "
Pohja OD5.984 "
Koko41.67
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus5
Suodattimen koko445 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus14.646
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia5
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID3.78 "
Ylin OD5.984 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaavat ERITYISTEKNIIKAT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTop IDPohjan tunnusPohja ODYlin ODKokoSuodattimen luokitusSuodattimen kokoKorkeusHinta
MAIN FILTER INC. MF0056465 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 14.646 tuuman korkeus | CF6VCW MF00564653.78 "3.878 "5.984 "5.984 "43.5410445 neliömetriä Tuumaa14.646€181.67
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0056469 Hydraulisuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Viton Seal, 14.646 tuuman korkeus | CF6VCX MF00564693.78 "3.878 "5.984 "5.984 "39.93-445 neliömetriä Tuumaa14.646 "€181.67
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0056471 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton-tiiviste, 14.646 tuuman korkeus | CF6VCY MF00564713.78 "3.878 "5.984 "5.984 "32.913445 neliömetriä Tuumaa14.646€181.67
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0056473 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 14.646 tuuman korkeus | CF6VCZ MF00564733.78 "3.878 "5.984 "5.984 "41.67-445 neliömetriä Tuumaa14.646 "€181.67
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0056475 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton-tiiviste, 23.465 tuuman korkeus | CF6VDA MF00564753.78 "3.878 "5.984 "5.984 "-5-23.465€276.38
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0056477 Hydraulisuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 36.496 tuuman korkeus | CF6VDB MF00564773.78 "3.878 "5.984 "5.984 "---36.496 "€297.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0056481 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, Viton-tiiviste, 36.496 tuuman korkeus | CF6VDC MF00564813.78 "3.878 "5.984 "5.984 "-25-36.496€297.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0343563 Vaihtosuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton -tiiviste, 14.646 tuuman korkeus
€181.67 / yksikkö