MAIN FILTER INC. MF0343409 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Viton Seal, 19.01 Inch Height | CF8LDW

MAIN FILTER INC.

Tuote: CF8LDW Malli: MF0343409
€346.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.799 "
Pohja OD4.902 "
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko1280 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus19.01 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Ylin OD4.902 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaavat ERITYISTEKNIIKAT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0007670 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 5.66 tuumaa | CF6RKZ MF00076702.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI143 neliömetriä Tuumaa5.66-€88.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007701 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Viton-tiiviste, 6.71 tuuman korkeus | CF6RLC MF00077011.752 "0.874 "1.752 "435435 PSI123 neliömetriä Tuumaa6.71 "-€78.39
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007712 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.99 tuumaa | CF6RLH MF00077122.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 neliömetriä Tuumaa7.99 "-€85.01
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007718 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.63 tuumaa | CF6RLM MF00077183.032 "1.898 "3.032 "---7.63 "-€113.38
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007724 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Viton-tiiviste, 13.11 tuuman korkeus | CF6RLP MF00077243.76 "2.697 "3.76 "---13.11-€207.04
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007730 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Viton-tiiviste, 14.29 tuuman korkeus | CF6RLR MF00077304.902 "3.799 "4.902 "---14.29-€333.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007736 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Viton-tiiviste, 19.01 tuuman korkeus | CF6RLW MF00077364.902 "3.799 "4.902 "-435 PSI1280 neliömetriä Tuumaa19.01-€346.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAIN FILTER INC.
€346.19 / yksikkö