MAIN FILTER INC. MF0342787 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 4.65 tuuman korkeus | CF8KUG CZ5

PÄÄSUODATIN INC. MF0342787 Vaihtosuodatin, lasi, 5 mikronia, Buna -tiiviste, 4.65 tuuman korkeus

Tuote: CF8KUG Malli: MF0342787Ristiviite: CZ5 '
€46.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.87 "
SuodatinmassatLasi
Korkeus4.65 "
mikronia5
Tiivistetyyppihyvä
Top ID1.07 "
Ylin OD2.87 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SCHROEDER CZ5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0201611 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 4.65 tuuman korkeus | CF7NXG CZ7 MF0201611-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "€46.26
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0201612 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, tiiviste, 4.65 tuuman korkeus | CF7NXH CZ7V MF0201612-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "€46.26
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0614288 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 20.2 tuuman korkeus | CG3TZL MF06142881.6 "3.9 "150150 PSI20.2 "1.6 "3.9 "€107.92
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0614289 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, tiiviste, 20.2 tuuman korkeus | CG3TZM MF06142891.6 "3.9 "-150 PSI20.21.6 "3.9 "€107.92
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0614290 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 20.2 tuuman korkeus | CG3TZN MF06142901.6 "3.9 "150150 PSI20.2 "1.6 "3.9 "€107.92
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0615606 Vaihtosuodatin, lasi, 5 mikronia, Buna -tiiviste, 8.583 tuuman korkeus | CG3VMN 71173 MF06156061.594 "3.989 "--8.5831.594 "3.898 "€64.53
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0616904 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, tiiviste, 4.65 tuuman korkeus | CG3WKA CZ5V MF0616904-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "€46.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0342787 Vaihtosuodatin, lasi, 5 mikronia, Buna -tiiviste, 4.65 tuuman korkeus
€46.26 / yksikkö