MAIN FILTER INC. MF0306707 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CF8BDX

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8BDX Malli: MF0306707
€104.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.287 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus10
Korkeus5.59
Top ID1.866 "
Ylin OD3.287 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0306689 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF8BDH MF03066891.85 "3.7 "1.004 "1.85 "€48.45
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0306695 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CF8BDN MF03066951.85 "6.77 "1.004 "1.85 "€81.90
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0598326 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CG3GNN D58B10BB MF05983261.85 "3.7 "1.004 "1.85 "€48.45
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0598347 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CG3GPH D59B10BB MF05983471.85 "6.77 "1.004 "1.85 "€70.88
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0598367 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CG3GPZ D59B10WB MF05983671.85 "6.77 "1.004 "1.85 "€81.90
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0598393 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CG3GQW D61B10BB MF05983933.287 "5.591.866 "3.287 "€104.05
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0598437 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, tiiviste, 14.68 tuuman korkeus | CG3GTK D63B10BB MF05984373.287 "14.68 "1.866 "3.287 "€202.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€104.05 / yksikkö