MAIN FILTER INC. MF0243983 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Buna Seal, 5.157 tuuman korkeus | CF7TUY LF366

PÄÄSUODATIN INC. MF0243983 Vaihtosuodatin, lasi, 40 mikronia, Buna -tiiviste, 5.157 tuuman korkeus

Tuote: CF7TUY Malli: MF0243983Ristiviite: LF366 '
€38.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.142 "
Pohja OD4.016 "
SuodatinmassatLasi
VirtausNurinpäin
VirtaussuuntaNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus5.157 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia40
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID1.378 "
Ylin OD4.016 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjaus HASTINGS LF366

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTiivistetyyppiTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineHinta
MAIN FILTER INC. MF0012751 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 40 mikronia, tiiviste, 5.157 tuuman korkeus | CF6RVD MF00127515.1571.142 "4.016 "hyvä1.378 "4.016 "--€38.45
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0077411 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 40 mikronia, Buna Seal, 5.157 tuuman korkeus | CF7DGK 57317 MF00774115.157 "1.142 "4.016 "hyvä1.378 "4.016 "--€38.45
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0111252 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 40 mikronia, Buna Seal, 5.157 tuuman korkeus | CF7FFP 5322412002 MF01112525.157 "1.142 "4.016 "hyvä1.378 "4.016 "--€38.45
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0124224 Vaihtosuodatin, lasi, 40 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 5.157 tuuman korkeus | CF7FXX 83284AA MF01242245.157 "1.142 "4.016 "hyvä1.378 "4.016 "--€38.45
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0124521 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 40 mikronia, tiiviste, 5.157 tuuman korkeus | CF7FYN 84220A MF01245215.1571.142 "4.016 "hyvä1.378 "4.016 "--€38.45
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0208487 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 40 mikronia, tiiviste, 5.157 tuuman korkeus | CF7QMW 3107499 MF02084875.1571.142 "4.016 "hyvä1.378 "4.016 "--€38.45
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0212734 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 40 mikronia, tiiviste, 5.157 tuuman korkeus | CF7QRH P545 MF02127345.1571.142 "4.016 "hyvä1.378 "4.016 "--€38.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0243983 Vaihtosuodatin, lasi, 40 mikronia, Buna -tiiviste, 5.157 tuuman korkeus
€38.45 / yksikkö