MAIN FILTER INC. MF0217489 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 8.14 tuuman korkeus | CF7QWF LPG508B03

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF7QWF Malli: MF0217489Ristiviite: LPG508B03'
€117.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus4.154 "
Pohja OD5.984 "
SuodatinmassatLasi
Korkeus8.14 "
mikronia3
TiivistetyyppiVitoton
Top ID4.154 "
Ylin OD5.984 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto DIAGNETICS LPG508B03

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKokoKutista paineHalkeilupaineHinta
MAIN FILTER INC. MF0006201 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton-tiiviste, 4.05 tuuman korkeus | CF6QQL MF00062014.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€48.13
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006210 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 7.63 tuuman korkeus | CF6QQT MF00062107.63 "1.898 "3.721 "-3.721 "48.03435435 PSI€83.66
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006229 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 7.99 tuuman korkeus | CF6QQX MF00062297.99 "1.347 "2.894 "-2.894 "---€62.45
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006244 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 4.05 tuuman korkeus | CF6QRF MF00062444.05 "0.874 "1.752 "-1.752 "4.87435435 PSI€52.71
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006248 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton-tiiviste, 6.71 tuuman korkeus | CF6QRJ MF00062486.710.874 "1.752 "-1.752 "11.64-435 PSI€56.41
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006251 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 6.71 tuuman korkeus | CF6QRM MF00062516.71 "0.874 "1.752 "-1.752 "11.64435435 PSI€56.41
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006262 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.63 tuumaa | CF6QRV MF00062627.63 "1.898 "3.032 "-3.032 "27.07-435 PSI€82.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€117.31 / yksikkö