MAIN FILTER INC. MF0212709 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF7QRE P4152A

PÄÄSUODATIN INC. MF0212709 Vaihtosuodatin, selluloosa, 25 mikronia, Buna -tiiviste, 17.99 tuuman korkeus

Tuote: CF7QRE Malli: MF0212709Ristiviite: P4152A '
€47.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.618 "
Pohja OD6.083 "
Halkeilupaine58 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus25
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus17.99
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID2.618 "
Ylin OD6.083 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto BALDWIN P4152A

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPohjan tunnusPohja ODVirtaussuuntaKorkeusTop IDYlin ODKokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0003938 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF6QEV MF0003938Ulkopuolella2.618 "6.083 "Ulkopuolella17.99 "2.618 "6.083 "-€47.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0003972 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF6QEX MF0003972Ulkopuolella2.126 "6.083 "-17.992.126 "6.083 "-€49.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0003993 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 14.48 tuuman korkeus | CF6QFC MF0003993Ulkopuolella3.5 "6.083 "Ulkopuolella14.48 "3.5 "6.083 "-€41.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004009 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 18.3 tuuman korkeus | CF6QFK MF0004009Nurinpäin0.409 "4.173 "-18.3mm2.835 "4.173 "53.56€66.93
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004106 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF6QGD MF0004106Ulkopuolella2.126 "6.083 "Ulkopuolella17.99 "2.126 "6.083 "-€49.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004107 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF6QGE MF0004107Ulkopuolella2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "-€47.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004133 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 14.48 tuuman korkeus | CF6QGF MF0004133Ulkopuolella3.5 "6.083 "Ulkopuolella14.48 "3.5 "6.083 "-€41.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0212709 Vaihtosuodatin, selluloosa, 25 mikronia, Buna -tiiviste, 17.99 tuuman korkeus
€47.94 / yksikkö