PÄÄSUODATIN INC. MF0168697 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 5 mikronia, Viton -tiiviste, 2.48 tuuman korkeus | CF7KJF 406M5A000P

PÄÄSUODATIN INC. MF0168697 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 5 mikronia, Viton -tiiviste, 2.48 tuuman korkeus

Tuote: CF7KJF Malli: MF0168697Ristiviite: 406M5A000P '
€63.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.63 "
Koko0.47
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatRuostumaton teräskuitu
Suodattimen luokitus5
Suodattimen koko18 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus2.48 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia5
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Kierteen kokoM16
Ylin OD1.63 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjaus EPPENSTEINER 406M5A000P

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKorkeusYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0008262 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 5 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 3.58 tuumaa | CF6RPM MF00082621.752 "3.58 "1.752 "€126.71
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0591414 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 5 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 2.48 tuumaa | CG3ALU 406M5A000M MF05914141.63 "2.48 "1.63 "€63.63
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0612722 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 5 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 2.48 tuumaa | CG3RXE MF06127221.63 "2.48 "1.63 "€63.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0168697 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 5 mikronia, Viton -tiiviste, 2.48 tuuman korkeus
€63.63 / yksikkö