MAIN FILTER INC. MF0064495 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Viton-tiiviste, 13.11 tuuman korkeus | CF7BUQ RHR660S149B

PÄÄSUODATIN INC. MF0064495 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Viton -tiiviste, 13.11 tuuman korkeus

Tuote: CF7BUQ Malli: MF0064495Ristiviite: RHR660S149B '
€229.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.697 "
Pohja OD4.488 "
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus149
Suodattimen koko1203 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus13.11
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia149
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Ylin OD4.488 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC RHR660S149B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0060026 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Viton-tiiviste, 6.18 tuuman korkeus | CF6YFG DHD110B149B MF00600261.752 "-1.752 "435435 PSI114 neliömetriä Tuumaa6.18 "0.87 "€43.99
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0064376 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Viton-tiiviste, 10.82 tuuman korkeus | CF7BRA RHR500S149B MF00643763.721 "1.898 "3.721 "-435 PSI896 neliömetriä Tuumaa10.82 "-€130.79
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0426708 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Viton-tiiviste, 12.12 tuuman korkeus | CF9VJT XH03363 MF04267085.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 neliömetriä Tuumaa12.12 "3.996 "€252.82
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0427037 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 149 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 9.76 tuuman korkeus | CF9VWB XH03510 MF04270374.252 "3.11 "4.252 "---9.76 "3.11 "€93.74
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0597656 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 149 mikronin luokitus, Viton -tiiviste, 6.18 tuuman korkeus | CG3FYE D34B149BV MF05976561.752 "-1.752 "435435 PSI114 neliömetriä Tuumaa6.18 "0.87 "€43.99
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0597687 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Viton-tiiviste, 6.02 tuuman korkeus | CG3FZE D34B149SV MF05976871.85 "-1.85 "-435 PSI151 neliömetriä Tuumaa6.020.87 "€47.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0597909 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Viton-tiiviste, 3.66 tuuman korkeus | CG3GDZ D40B149SV MF05979091.378 "-1.378 "-435 PSI49 neliömetriä Tuumaa3.66 "0.476 "€34.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0064495 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Viton -tiiviste, 13.11 tuuman korkeus
€229.82 / yksikkö