MAIN FILTER INC. MF0064087 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.99 tuumaa | CF7BKY RHR240B74B

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF7BKY Malli: MF0064087Ristiviite: RHR240B74B '
€84.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.347 "
Pohja OD2.362 "
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus74
Suodattimen koko216 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus7.99 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia74
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Ylin OD2.362 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC RHR240B74B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0058463 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, luokitus 74 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.26 tuumaa | CF6WJT D112T74B MF00584631.772 "-1.772 "---8.26 "1"€98.78
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0060114 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, Viton-tiiviste, 5 tuuman korkeus | CF6YJR DHD160B74B MF00601142.362 "-2.362 "---5"1.346 "€70.69
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0064023 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, luokitus 74 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 5.66 tuumaa | CF7BJV RHR160S74B MF00640232.894 "1.347 "2.894 "435435 PSI278 neliömetriä Tuumaa5.66 "-€76.08
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0064198 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 74 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 36.25 tuuman korkeus | CF7BMV RHR2600S74B MF00641985.65 "3.799 "5.65 "---36.25 "-€616.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0064501 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, Viton-tiiviste, 13.11 tuuman korkeus | CF7BUX RHR660S74B MF00645014.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1203 neliömetriä Tuumaa13.11-€254.12
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065889 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, luokitus 74 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 18.5 tuumaa | CF7CDL S4111T74V MF00658893.661 "1.732 "3.661 "---18.5 "1.732 "€189.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0426773 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, luokitus 74 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 9.17 tuumaa | CF9VLW XH03381 MF04267733.661 "-3.661 "7373 PSI633 neliömetriä Tuumaa9.17 "1.732 "€146.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€84.32 / yksikkö