MAIN FILTER INC. MF0026130 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, tiiviste, 9.52 tuuman korkeus | CF6THK

PÄÄSUODATIN INC. MF0026130 Vaihtosuodatin, selluloosa, 3 mikronia, Buna -tiiviste, 9.52 tuuman korkeus

Tuote: CF6THK Malli: MF0026130
€43.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.496 "
Pohja OD2.52 "
Koko11.85
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus3
Suodattimen koko296 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus9.52
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia3
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID1.496 "
Ylin OD2.52 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTop IDPohjan tunnusPohja ODYlin ODKokoKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0004394 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 9.52 tuuman korkeus | CF6QHE MF00043941.496 "1.496 "2.52 "2.52 "11.85145145 PSI296 neliömetriä Tuumaa€43.83
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004687 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 3 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, Korkeus 12.12 tuumaa | CF6QJU MF00046873.996 "3.996 "5.61 "5.61 "83.425151 PSI2086 neliömetriä Tuumaa€74.55
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0024211 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, tiiviste, 9.52 tuuman korkeus | CF6TAP MF00242111.496 "1.496 "2.52 "2.52 "11.85-145 PSI296 neliömetriä Tuumaa€43.83
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0024259 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, tiiviste, 9.76 tuuman korkeus | CF6TBB MF00242593.11 "3.11 "4.252 "4.252 "29.64-145 PSI741 neliömetriä Tuumaa€58.55
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0026203 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, tiiviste, 8.89 tuuman korkeus | CF6TJM MF00262031.693 "1.693 "2.756 "2.756 "----€43.36
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0028537 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 9.17 tuuman korkeus | CF6TPV MF00285371.732 "-3.661 "3.661 "22.527373 PSI563 neliömetriä Tuumaa€37.19
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0035951 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, tiiviste, 18.89 tuuman korkeus | CF6UMM MF00359511.732 "-3.661 "3.661 "47.02-73 PSI1176 neliömetriä Tuumaa€68.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0026130 Vaihtosuodatin, selluloosa, 3 mikronia, Buna -tiiviste, 9.52 tuuman korkeus
€43.83 / yksikkö