MAIN FILTER INC. MF0007725 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 50 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 13.11 tuumaa | CF6RLQ

MAIN FILTER INC.

Tuote: CF6RLQ Malli: MF0007725
€183.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.697 "
Pohja OD3.76 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Korkeus13.11 "
mikronia50
TiivistetyyppiVitoton
Ylin OD3.76 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODSuodattimen kokoKorkeusYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0007702 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 6.71 tuumaa | CF6RLD MF00077020.874 "1.752 "123 neliömetriä Tuumaa6.711.752 "€70.41
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007713 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.99 tuumaa | CF6RLJ MF00077131.347 "2.362 "216 neliömetriä Tuumaa7.99 "2.362 "€88.09
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008510 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 50 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 19.01 tuumaa | CF6RTL MF00085103.799 "5.65 "2533 neliömetriä Tuumaa19.01 "5.65 "€375.79
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008637 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.99 tuumaa | CF6RUB MF00086371.347 "2.894 "421 neliömetriä Tuumaa7.99 "2.894 "€107.81
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0037962 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, Viton-tiiviste, 6.71 tuuman korkeus | CF6URU MF00379620.874 "2.028 "165 neliömetriä Tuumaa6.71 "2.028 "€66.99
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0037966 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.99 tuumaa | CF6URY MF00379661.347 "2.894 "421 neliömetriä Tuumaa7.99 "2.894 "€93.43
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0037970 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, Viton-tiiviste, 13.11 tuuman korkeus | CF6UTB MF00379702.697 "3.76 "-13.113.76 "€183.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAIN FILTER INC.
€183.88 / yksikkö