MAIN FILTER INC. MF0007661 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 76 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF6RKV

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6RKV Malli: MF0007661
€121.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.54 "
Pohja OD2.44 "
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus76
Suodattimen koko63 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus3.7 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia76
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID1.54 "
Ylin OD2.44 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0007664 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 76 mikronia, tiiviste, 8.62 tuuman korkeus | CF6RKX MF00076644.04 "5.49 "491 neliömetriä Tuumaa8.624.04 "5.49 "€148.15
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066295 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 76 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF7CNF WT1281 MF00662951.54 "2.44 "63 neliömetriä Tuumaa3.7 "1.54 "2.44 "€121.48
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066346 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 76 mikronia, tiiviste, 8.62 tuuman korkeus | CF7CPC WT566 MF00663464.04 "5.49 "491 neliömetriä Tuumaa8.624.04 "5.49 "€148.15
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066717 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 76 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF7CWK MF00667171.54 "2.44 "63 neliömetriä Tuumaa3.7 "1.54 "2.44 "€121.48
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0096414 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 76 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF7EVC 941054 MF00964141.54 "2.44 "63 neliömetriä Tuumaa3.7 "1.54 "2.44 "€121.48
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0096428 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 76 mikronia, tiiviste, 8.62 tuuman korkeus | CF7EVH 941066 MF00964284.04 "5.49 "491 neliömetriä Tuumaa8.624.04 "5.49 "€148.15
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0207780 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 76 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF7QMJ 361739 MF02077801.54 "2.44 "63 neliömetriä Tuumaa3.7 "1.54 "2.44 "€121.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€121.48 / yksikkö