MAIN FILTER INC. MF0004431 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, luokitus 20 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.63 tuumaa | CF6QHQ

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6QHQ Malli: MF0004431
€59.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.898 "
Pohja OD3.032 "
Koko14.63
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen koko366 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus7.63 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia20
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Ylin OD3.032 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTop IDPohjan tunnusPohja ODYlin ODKokoKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0004420 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronin luokitus, Viton Seal, 4.05 tuuman korkeus | CF6QHJ MF0004420-0.874 "1.752 "1.752 "2.64435435 PSI66 neliömetriä Tuumaa€52.50
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004422 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, Viton Seal, 6.71 tuuman korkeus | CF6QHK MF0004422-0.874 "1.752 "1.752 "6.29-435 PSI157 neliömetriä Tuumaa€52.33
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004428 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, Viton Seal, 7.99 tuuman korkeus | CF6QHM MF0004428-1.347 "2.362 "2.362 "8.63-435 PSI216 neliömetriä Tuumaa€45.30
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004434 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 20 mikronia, Viton Tiiviste, Korkeus 13.11 tuumaa | CF6QHT MF0004434-2.697 "3.76 "3.76 "25.92435435 PSI648 neliömetriä Tuumaa€107.90
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004437 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 20 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 14.29 tuumaa | CF6QHV MF0004437-3.799 "4.902 "4.902 "37.14435435 PSI929 neliömetriä Tuumaa€173.12
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004439 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 20 Mikronia, Viton Tiiviste, Korkeus 19.01 tuumaa | CF6QHW MF0004439-3.799 "4.902 "4.902 "51.21-435 PSI1280 neliömetriä Tuumaa€177.20
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004956 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, Viton Seal, 3.62 tuuman korkeus | CF6QKD MF00049560.898 "0.898 "1.654 "1.654 "2.35-87 PSI59 neliömetriä Tuumaa€20.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€59.11 / yksikkö