Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGNA-LOK MGL100-B8-12-PKT Blind Rivet, 0.261 To 0.272 Inch Hole, 25PK | CG8XZM 6NCT8

HUCKLOK MGL100-B8-12-PKT sokea niitti, 0.261 - 0.272 tuuman reikä, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8XZM Malli: MGL100-B8-12-PKTRistiviite: 6NCT8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Grip-alue0.415 "- 0.725"
Pää Dia.0.405 "
Pään korkeus1.31 "
Pään tyylikartioupotetut
Reiän koko.261-.272 "
Karan materiaaliAlumiini
Niitti Dia.1 / 4 "
NiittimateriaaliAlumiini
Niitin tyyppiAvoin pää
Yhden leikkauslujuus (paunaa)1,300 paunaa.
TyyliRakenteellinen sokea niitti
Vetolujuus890 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUCKLOK MGL100-B8-12-PKT sokea niitti, 0.261 - 0.272 tuuman reikä, 25PK
€30.54 /pakkaus