Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE WS3XK01 Magneettihitsaus neliön 3-akselisarja | AG2EXD 31HG55

MAG-MATE WS3XK01 Magneettinen hitsausneliö 3-akselinen sarja

Varastossa
Tuote: AG2EXD Malli: WS3XK01Ristiviite: 31HG55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen hitsausaukio
Kulma90 Tutkinnot
VäriHopea
MateriaaliHarvinainen maa
Maks. Vedä1 lb
Kokonaiskorkeus1 / 2 "
Kokonaispituus1 / 2 "
kokonaisleveys1 / 2 "
Vakauslämpötila180-astetta F
Paksuus1 / 2 "
TyyppiPysyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8505110000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tehokas kompakti kestomagneetti (3) akselisarjalla

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKulmaVäriPaksuusTyyppiReikä dia.eräMateriaaliHinta
MAG-MATE WS11094 Magneettinen hitsausneliö 3 3/8 x 2 9/16 x 1/2 | AC2RFY 2MJJ6 ws110943"30 astetta, 45 astetta, 60 astetta 75 astetta, 90 astetta, 180 astettaKirkas hopea1 / 2 "Magneettinen3 / 16 "Magneettinen hitsausaukioKeraaminen€22.14
MAG-MATE WS300 Magneettinen hitsausneliö 3 3/8 x 3 3/8 x 5/8 | AC2RFZ 2MJJ7 ws3003.75 "45 astetta / 90 astettaKirkas hopea5 / 8 "Magneettinen1 / 4 "Magneettinen hitsausaukioKeraaminen€18.11
MAG-MATE WS302 Magneettinen hitsausneliö 6 1/8 x 3 3/8 x 5/8 | AC2RGA 2MJJ8 ws3023.75 "moninkertainenKirkas hopea5 / 8 "Magneettinen1 / 4 "Magneettinen hitsausaukioKeraaminen€44.14
MAG-MATE WS400 magneettinen hitsausneliö 3 3/4 x 4 3/8 x 3/4 | AC2RGB 2MJJ9 ws4004.375 "45 astetta / 90 astettaKirkas hopea3 / 4 "Magneettinen1 / 4 "Magneettinen hitsausaukioKeraaminen€32.52
MAG-MATE WS410 Magneettinen hitsausneliö 3 3/4 x 4 3/8 x 3/4 | AC2RGC 2MJK1 ws4104.375 "45 astetta / 90 astettaKirkas hopea3 / 4 "Magneettinen1 / 4 "Magneettinen hitsausaukioKeraaminen€34.41
MAG-MATE WS420 Magneettinen hitsausneliö 3 3/4 x 4 3/8 x 1.5 | AC2RGD 2MJK2 ws4204.375 "45 astetta / 90 astettaKirkas hopea1.5 "Magneettinen1 / 4 "Magneettinen hitsausaukioKeraaminen€88.99
MAG-MATE WS820 Magneettinen hitsausneliö 8 x 8 x 1 5/8 | AC2RGF 2MJK4 ws8208"45 astetta / 90 astettaKirkas hopea1.625 "Magneettinen5 / 16 "Magneettinen hitsausaukioKeraaminen€213.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE WS3XK01 Magneettinen hitsausneliö 3-akselinen sarja
€27.29 / yksikkö