MAG-MATE MCL660X2 Kaivonkannen kannen nostomagneetti 400 lb | AC3PFH 2VCD8

MAG-MATE MCL660X2 Kaivon kannen nostomagneetti 400 Lb korkki

Varastossa
Tuote: AC3PFH Malli: MCL660X2Ristiviite: 2VCD8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,699.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen kannen nostin
Koko400 lb
Kokonaispituus29.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.95
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE MCL660X2 Kaivon kannen nostomagneetti 400 Lb korkki
€2,699.01 / yksikkö