Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE IMS115 -tarkastuspeili teleskooppi 35 tuumaa | AG6ZKM 49L983

MAG-MATE IMS115 35 tuuman tarkastuspeiliteleskooppi.

Varastossa
Tuote: AG6ZKM Malli: IMS115Ristiviite: 49L983

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätarkastus Mirror
Kahvan tyyppiLiuotinta kestävä Comfort Grip
Pituus35 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Peilin koko (tuumaa)1-1/4
Palojen lukumäärä1
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
ShapePyöreä
Kääntyvä tyyppiYksi pallo
TyyppiTeleskooppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7009920000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiPituusAkselin materiaaliTyyppiHinta
MAG-MATE IMS103 Tarkastuspeili Taivutettava 11-1 / 2 Tuumaa | AG6ZKK 49L981 IMS103Pyälletty alumiini11.5 "Kuparitaipuva€37.92
MAG-MATE IMS105 Tarkastuspeili taivutettava 12 tuumaa | AG6ZKL 49L982 IMS105Pyälletty alumiini12 "Kuparitaipuva€39.57
MAG-MATE IMS123 Tarkastuspeili Teleskooppi 36 Tuumaa | AG6ZKN 49L984 IMS123Liuotinta kestävä Comfort Grip36 "Ruostumaton teräsTeleskooppi€39.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE IMS115 35 tuuman tarkastuspeiliteleskooppi.
€40.78 / yksikkö