Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE DT0600 Pelastusmagneetti 50 Lb Kapasiteetti 6 Tuumaa Pitkä | AC3PET 2VCC3

MAG-MATE DT0600 Salvage Magnet 50 Lb Kapasiteetti 6 tuumaa pitkä

Varastossa
Tuote: AC3PET Malli: DT0600Ristiviite: 2VCC3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelastusmagneetti
Pituus6"
Nostokyky50 lb
Pinnan koko1 "H x 6" L x 1-7 / 8 "W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNostokykyHinta
MAG-MATE DT3500 Pelastusmagneetti 35 Lb Kapasiteetti 3.5 tuuman halkaisija | AC3PEU 2VCC4 DT35003.5 "35 lb€43.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE DT0600 Salvage Magnet 50 Lb Kapasiteetti 6 tuumaa pitkä
€76.34 / yksikkö