Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MACURCO TX-6-ND -kaasunilmaisin NO2 0 - 20 ppm | AH6HQZ 36CF96

MACURCO TX-6-ND kaasunilmaisin NO2 0 - 20 ppm

Varastossa
Tuote: AH6HQZ Malli: TX-6-NDRistiviite: 36CF96
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
€1,084.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasunilmaisin, ohjain, anturi
HälytystyyppiKuuluva ja visuaalinen
VäriHarmaa
YhteysPistokkeet / liittimet
Syvyys2.125 "
näyttöLED
KaasutyyppiNO2
Korkeus4.5 "
Kanavien lukumäärä2
Käyttölämpötila alue0 astetta 125 astetta F (-18 astetta 52 astetta C)
Virta vaaditaan12 - 24 VAC tai 12 - 32 VDC
päätöslauselma1 ppm
Anturialue0 - 20 ppm
TilailmaisimenKyllä
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)11.59
Laivan pituus (cm)12.86
Laivan leveys (cm)6.11
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHälytystyyppiVäriKäyttölämpötila alueVirta vaaditaanpäätöslauselmaAnturialueLeveysHinta
MACURCO GD-6 -kaasunilmaisin C3H8 CH4 H2 0-50 LEL | AH6HQT 36CF89 GD-6Kaasunilmaisin, ohjain, anturiKuuluva ja visuaalinenHarmaa0 astetta 125 astetta F (-18 astetta 52 astetta C)12 - 24 VAC tai 12 - 32 VDC1 % LEL0-50% LEL4"€777.22
MACURCO CM-6 -kaasunilmaisimen CO-LED 0 - 200 ppm | AH6HQW 36CF92 CM-6Kaasunilmaisin, ohjain, anturiKuuluva ja visuaalinenHarmaa0 astetta 125 astetta F (-18 astetta 52 astetta C)12 - 24 VAC tai 12 - 32 VDC1 ppm0 - 200 ppm4"€806.19
MACURCO HD-11 -kaasunilmaisin H2 0-10 LEL | AH6HQX 36CF94 HD-11Gas DetectorVisuaalinenValkoinen32 astetta 120 asteeseen F (0 astetta 48.9 asteeseen C)12-24 VAC / DCN / A0-10% LEL5"€616.75
MACURCO CM-E1 -kaasunilmaisin CO 0 - 400 ppm | AH6HQY 36CF95 CM-E1Kiinteä kaasunilmaisinKuuluva ja visuaalinenValkoinen40 astetta 100 asteeseen F (4.4 astetta 37.8 asteeseen C)9 - 32 VDCN / A0 - 400 ppm3.12 "€175.28
MACURCO TX-6-AM -kaasunilmaisin NH3 0-100 ppm | AH6HRA 36CF97 TX-6-AMKaasunilmaisin, ohjain, anturiKuuluva ja visuaalinenHarmaa0 astetta 125 astetta F (-18 astetta 52 astetta C)12 - 24 VAC tai 12 - 32 VDC1 ppm0 - 100 ppm4"€1,151.31
MACURCO TX-6-HS -kaasunilmaisin H2S 0-50 ppm | AH6HRB 36CF98 TX-6-HSKaasunilmaisin, ohjain, anturiKuuluva ja visuaalinenHarmaa0 astetta 125 astetta F (-18 astetta 52 astetta C)12 - 24 VAC tai 12 - 32 VDC1 ppm0 - 50 ppm4"€1,079.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MACURCO TX-6-ND kaasunilmaisin NO2 0 - 20 ppm
€1,084.61 / yksikkö