Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MACURCO DVP-120LA -ohjauspaneeli 12 tuloa 100 / 240VAC | AH6HQV 36CF91

MACURCO DVP-120LA Ohjauspaneeli 12 tuumaa 100/240VAC

Varastossa
Tuote: AH6HQV Malli: DVP-120LARistiviite: 36CF91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,719.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLADBS-hyväksytty ohjauspaneeli
HälytystyyppiKuuluva ja visuaalinen
Syvyys2"
Korkeus12.5 "
Tulojen lukumäärä12
Lähtöjen lukumäärä5
Tuotosluokitus10A, 24VDC 0.25A
Output TypeSPDT-ohjausrele (3), voimanlähteenä toimiva äänitorvi (2)
Virta vaaditaan90--250 VAC (47--63 Hz)
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)31.12
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)10.21
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MACURCO DVP-120LA Ohjauspaneeli 12 tuumaa 100/240VAC
€1,719.05 / yksikkö