Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MACROMATIC LCP2A250F2 -pintarele, 2VA, LED-merkkivalo, -40 - 85 ° C | AG2BYB 31EL60

MACROMATIC LCP2A250F2 tasonsäätörele, 2VA, merkkivalotyylinen LED, -40 - 85 °C

Varastossa
Tuote: AG2BYB Malli: LCP2A250F2Ristiviite: 31EL60
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
€103.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasonsäätörele
OhjausNestemäinen yhden anturin pumppu
Kotelon väriValkoinen
Kotelon syvyys (tuumaa)2-4/5
Kotelon korkeus (tuumaa)3-1/5
Kotelon leveys (tuumaa)1-7/10
Tulojännite120 VAC
ErikoistiedotGalvaanisesti eristetty, vaaditaan 8-nastainen oktaaliliitin
Kytkimen tyyppiYksinapainen kaksinkertainen heitto
TyyppiKytkeä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1778
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536490075

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: LED-merkkivalo, 5 VDC: n pulssianturin jännite, säädettävä herkkyys, 10 A: n relelähtö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausHinta
MACROMATIC LCP2B250F2 -pintarele, 2VA, LED-merkkivalo, -40 - 85 ° C | AG2BYC 31EL61 LCP2B250F2Nestetasoinen yhden anturin pumppu alas€103.50
MACROMATIC LCP2C100 -pintarele, 2VA, LED-merkkivalo, -40 - 85 ° C | AG2BYD 31EL62 LCP2C100Nestetason kaksoisanturin pumppu€111.48
MACROMATIC LCP2D100 -pintarele, 2VA, LED-merkkivalo, -40 - 85 ° C | AG2BYE 31EL63 LCP2D100Nestetason kaksoisanturin pumppu alas€116.47
MACROMATIC LCP2E100 -pintarele, 2VA, LED-merkkivalo, -40 - 85 ° C | CD3ZHH LCP2E100-€128.07
Tarjouspyyntö
MACROMATIC LCP2G100 -pintarele, 2VA, LED-merkkivalo, -40 - 85 ° C | CD3ZHJ LCP2G100-€128.07
Tarjouspyyntö
MACROMATIC LCP1A100F10 -pintarele, 2VA, LED-merkkivalo, -40 - 85 ° C | CD6ZWY LCP1A100F10-€126.43
Tarjouspyyntö
MACROMATIC LCP1A100F1 -tasorele, 2VA, LED-merkkivalo, -40 - 85 ° C | CD6ZWZ LCP1A100F1-€126.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MACROMATIC LCP2A250F2 tasonsäätörele, 2VA, merkkivalotyylinen LED, -40 - 85 °C
€103.50 / yksikkö