Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

M-STRUTS MSE06000400228S Standard Strut, ruostumaton teräs 6-tahti 40-119 | AG9DKD 19MU34

M-STRUTS MSE06000400228S Vakiotuki ruostumatonta terästä 6-tahti 40-119

Varastossa
Tuote: AG9DKD Malli: MSE06000400228SRistiviite: 19MU34

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€296.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiomalli
Pakattu pituus12.82 "
Sylinteri Dia.1.1 "
Laajennettu pituus18.82 "
AsennustyyppiEi eristetty
Kiinteä vastusKyllä
voima40-119 paunaa
LukitusEi
MateriaaliRuostumaton teräs
Rod Dia.0.55 "
Tankokierteen kokoM10x1.5
Tahti6
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9072
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTahtiPakattu pituusSylinteri Dia.Laajennettu pituusvoimaMateriaaliRod Dia.Tankokierteen kokoHinta
M-STRUTS MSE02000020115 Vakiotuki hiiliteräs 2-tahti 2-6 | AG9DHZ 19MU07 MSE0200002011524.29 "0.591 "6.29 "2-6 paunaaHiiliteräs0.236 "M6x1.0€166.12
M-STRUTS MSE02000020115S Vakiomallinen joustotapa ruostumatonta terästä 2-tahti 2-6 | AG9DJA 19MU08 MSE02000020115S24.29 "0.591 "6.29 "2-6 paunaaRuostumaton teräs0.236 "M6x1.0€242.12
M-STRUTS MSE02000030118 Vakiomallinen joustava hiiliteräs 2-tahti 3-9 | AG9DJB 19MU09 MSE0200003011824.69 "0.709 "6.69 "3-9 paunaaHiiliteräs0.315 "M6x1.0€167.71
M-STRUTS MSE02000030118S Standard Strut, ruostumaton teräs, 2-tahti 3-9 | AG9DJC 19MU10 MSE02000030118S24.69 "0.709 "6.69 "3-9 paunaaRuostumaton teräs0.315 "M6x1.0€249.87
M-STRUTS MSE02000080122 Vakiotuki hiiliteräs 2-tahti 8-24 | AG9DJD 19MU11 MSE0200008012224.68 "0.866 "6.68 "8-24 paunaaHiiliteräs0.394 "M8x1.25€172.36
M-STRUTS MSE02000080122S Vakiotuki ruostumatonta terästä 2-tahti 8-24 | AG9DJE 19MU12 MSE02000080122S24.68 "0.866 "6.68 "8-24 paunaaRuostumaton teräs0.394 "M8x1.25€257.64
M-STRUTS MSE02000100128 Vakiomallinen joustava hiiliteräs 2-tahti 10-30 | AG9DJF 19MU13 MSE0200010012824.82 "1.1 "6.82 "10-30 paunaaHiiliteräs0.55 "M10x1.5€170.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M-STRUTS MSE06000400228S Vakiotuki ruostumatonta terästä 6-tahti 40-119
€296.40 / yksikkö