Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MK MORSE ZWED025C812M42-9 3 vannesahanterä 9 jalkaa 3 tuumaa pituus 1/2 tuumaa leveys | AF2LWX 6VDV8

M. K. MORSE ZWED025C812M42-9' 3" vannesahanterä 9 jalkaa 3 tuumaa pituus 1/2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF2LWX Model: ZWED025C812M42-9' 3"Ristiviite: 6VDV8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesahan terä
LuokkaM42
Pituus9 '3 "
Materiaalibimetal
Hampaat tuumaa kohti8/12
Paksuus0.025 "
Hammas tyyppiMuuttuja
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaPituusHampaat tuumaa kohtiPaksuusLeveysHinta
MK MORSE ZWEFC812MAT-9 ZWEFC812MAT-9' 11-1/2"Matriisi II9 '11-1 / 2 "8/120.035 "3 / 4 "€50.61
MK MORSE ZWED035C1014M42-9 ZWED035C1014M42-9' 3"M429 '3 "10/140.035 "1 / 2 "€51.92
MK MORSE ZWED035C1014M42-9 ZWED035C1014M42-9' 6"M429 '6 "10/140.035 "1 / 2 "€64.29
MK MORSE ZWED025C812M42-9 ZWED025C812M42-9' 6"M429 '6 "8/120.025 "1 / 2 "€52.50
MK MORSE ZWEFC1014M42-9 ZWEFC1014M42-9 '3 "M429 '3 "10/140.035 "3 / 4 "€53.16
MK MORSE ZWEFC812M42-9 ZWEFC812M42-9' 11-1/2"M429 '11-1 / 2 "8/120.035 "3 / 4 "€55.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE ZWED025C812M42-9' 3" vannesahanterä 9 jalkaa 3 tuumaa pituus 1/2 tuumaa leveys
€63.03 / yksikkö