Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MK MORSE ZWED025C812M42-13 0 Vannesahanterä 13 jalkaa Pituus 1/2 tuumaa Leveys | AF2LXC 6VDW3

M. K. MORSE ZWED025C812M42-13' 0" vannesahanterä 13 jalkaa pituus 1/2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF2LXC Model: ZWED025C812M42-13' 0"Ristiviite: 6VDW3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesahan terä
LuokkaM42
Pituus13ft.
Materiaalibimetal
Hampaat tuumaa kohti8/12
Paksuus0.025 "
Hammas tyyppiMuuttuja
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiPaksuusHammas tyyppiLeveysHinta
MK MORSE ZWEG083C46M42PR-14 ZWEG083C46M42PR-14' 3"14 '3 "4/60.035 "Muuttuja1"€104.29
MK MORSE ZWEG360C34M42PR-15 ZWEG360C34M42PR-15' 0"15ft.3/40.042 "Muuttuja1.25 "€102.34
MK MORSE ZWEN635C23M42PR-21 ZWEN635C23M42PR-21' 6"21 '6 "2/30.05 "Muuttuja1.5 "€191.49
MK MORSE ZWEFC58M42-10 ZWEFC58M42-10 '0 "10ft.5/80.035 "Muuttuja3 / 4 "€50.83
MK MORSE ZWEFC58M42-11 ZWEFC58M42-11 '6 "11 '6 "5/80.035 "Muuttuja3 / 4 "€57.15
MK MORSE 4254581560-WWG -sahanterä 13 jalkaa 3/4 tuuman leveys | AE2AHM 4WB35 4254581560-WWG13ft.5/80.035 "Muuttuja3 / 4 "€63.37
MK MORSE ZWEG083C58M42-12 ZWEG083C58M42-12' 6"12 '6 "5/80.035 "Muuttuja1"€74.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE ZWED025C812M42-13' 0" vannesahanterä 13 jalkaa pituus 1/2 tuumaa leveys
€70.23 / yksikkö