Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MK MORSE ZHEDR06 -54-1/2 Vannesahanterä 5 jalkaa 4-1/2 tuumaa Pituus | AD9YZL 4VY33

M. K. MORSE ZHEDR06 -5'4-1/2" vannesahanterä 5 jalkaa 4-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD9YZL Model: ZHEDR06 -5'4-1/2"Ristiviite: 4VY33

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesahan terä
LuokkaJoustava selkä
Pituus5 '4-1 / 2 "
MateriaaliHiiliteräs
Hampaat tuumaa kohti6
Paksuus0.025 "
Hammas tyyppiRaker
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaPituusMateriaaliHampaat tuumaa kohtiPaksuusHammas tyyppiLeveysHinta
MK MORSE ZHEDR10-100 ZHEDR10-100 'Joustava selkä100ft.Hiiliteräs100.025 "Raker1 / 2 "€177.19
MK MORSE ZHEDR14-100 ZHEDR14-100 'Joustava selkä100ft.Hiiliteräs140.025 "Raker1 / 2 "€177.19
MK MORSE ZHEFR10-10 ZHEFR10-10 'Joustava selkä10ft.Hiiliteräs100.032 "Raker3 / 4 "€35.92
MK MORSE ZHEDH06-11 ZHEDH06-11 'Joustava selkä11ft.Hiiliteräs60.025 "Koukku1 / 2 "€32.77
MK MORSE ZHEDR06 -11 ZHEDR06 -11 'Joustava selkä11ft.Hiiliteräs60.025 "Raker1 / 2 "€32.77
MK MORSE ZHEDR10 -11 ZHEDR10 -11 'Joustava selkä11ft.Hiiliteräs100.025 "Raker1 / 2 "€32.77
MK MORSE ZHEDR14 -11 ZHEDR14 -11 'Joustava selkä11ft.Hiiliteräs140.025 "Raker1 / 2 "€32.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE ZHEDR06 -5'4-1/2" vannesahanterä 5 jalkaa 4-1/2 tuuman pituus
€23.95 / yksikkö